Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARTIN SPROCKET 08BTB57 Rullaketjun ketjupyörä, 57 hammasta, 230.540 mm halkaisija, ulkohalkaisija 237.910 mm, terästä | BA8DDQ

MARTIN SPROCKET 08BTB57 Rullaketjun hammaspyörä, 57 hammasta, halkaisija 230.540 mm, ulkohalkaisija 237.910 mm, terästä

Varastossa
Tuote: BA8DDQ Malli: 08BTB57
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
€231.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 08BTB76 Rullaketjun ketjupyörä, 76 hammasta, 307.320 mm jakoväli, ulkohalkaisija 314.690 mm, terästä | AJ9LJZ 08 BTB76€296.28
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 08BTB40 Rullaketjun ketjupyörä, 40 hammasta, 161.870 mm halkaisija, ulkohalkaisija 169.230 mm, terästä | AL4LUD 08 BTB40€200.28
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 08BTB38 Rullaketjun ketjupyörä, 38 hammasta, 153.790 mm jakoväli, ulkohalkaisija 161.160 mm, terästä | AL4NHC 08 BTB38€193.61
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 08BTB14H Rullaketjun ketjupyörä, 14 hammasta, halkaisija 57.070 mm, ulkohalkaisija 64.440 mm, terästä | AL4ZZP 08 BTB14H€97.48
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 08BTB15H Rullaketjun ketjupyörä, 15 hammasta, 61.080 mm jakoväli, ulkohalkaisija 68.450 mm, terästä | AL4ZZQ 08 BTB15H€93.28
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 08BTB21H Rullaketjun ketjupyörä, 21 hammasta, 85.210 mm jakoväli, ulkohalkaisija 92.580 mm, terästä | AL4ZZR 08 BTB21H€126.17
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 08BTB22H Rullaketjun ketjupyörä, 22 hammasta, 89.240 mm jakoväli, ulkohalkaisija 96.600 mm, terästä | AL4ZZT 08 BTB22H€136.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 08BTB57 Rullaketjun hammaspyörä, 57 hammasta, halkaisija 230.540 mm, ulkohalkaisija 237.910 mm, terästä
€231.64 / yksikkö