MAIN FILTER INC. MF0006182 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 24.02 tuuman korkeus | CF6QPZ

PÄÄSUODATIN INC. MF0006182 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 24.02 tuuman korkeus

Tuote: CF6QPZ Malli: MF0006182
€189.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.996 "
Pohja OD5.61 "
Koko338.72
Kutista paine51
Halkeilupaine51 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko3615 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus24.02 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.996 "
Ylin OD5.61 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0007085 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CF6RER MF0007085-0.409 "4.961 "11.413.622 "4.961 "77.67-€93.49
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028353 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF6TPF MF0028353-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "169.36-€137.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0029096 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF6TTK MF0029096--3.661 "18.891.732 "3.661 "89.49-€132.36
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034715 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 42.91 tuuman korkeus | CF6UCE MF0034715-0.559 "7.953 "42.916.181 "7.953 "--€368.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034722 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 32.48 tuuman korkeus | CF6UCG MF0034722-0.559 "7.953 "32.486.181 "7.953 "534.17-€270.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034729 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 21.45 tuuman korkeus | CF6UCJ MF0034729-0.559 "7.953 "21.456.181 "7.953 "--€176.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034746 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 15.35 tuuman korkeus | CF6UCP MF0034746Nurinpäin0.409 "4.961 "15.35 "3.622 "4.961 "104.83145€94.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0006182 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 24.02 tuuman korkeus
€189.73 / yksikkö