Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30537.025.0250 Ontto seinäankkuri 1/4 tuuman halkaisija, 50PK | AH3EDM 31JE18

GRAINGER U30537.025.0250 ontto seinäankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH3EDM Malli: U30537.025.0250Ristiviite: 31JE18

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Ankkurin pituus2.5 "
Poran koko5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
RuuvityyppiPhillips
Koko1/4 x 2 1/2 "
TyyliHolkki
Kieli Dia.M6
TyyppiOntto seinäankkuri
Lopullinen jännitys (paunaa)117 paunaa.
Seinämän paksuus1/8 "- 5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0233
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30537.025.0250 ontto seinäankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 50 PK
€36.96 /pakkaus