Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR 4103067 4-suuntainen digitaalinen jarrusatula, 0-6 tuumaa/0-150 mm alue, IP67 | CT2BGG 45PG31

MAHR 4103067 4-suuntainen digitaalinen jarrusatula, 0-6 tuumaa/0-150 mm alue, IP67

Varastossa
Tuote: CT2BGG Malli: 4103067Ristiviite: 45PG31
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
€377.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paksuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAHR 4103407 4-suuntainen digitaalinen jarrusatula, 0-12 tuumaa/0-300 mm alue, IP67 | CT2BFZ 45PG48 4103407€622.90
MAHR 4103406 4-suuntainen digitaalinen jarrusatula, 0-12 tuumaa/0-300 mm alue, IP67 | CT2BGA 45PG47 4103406€624.12
MAHR 4103017 4-suuntainen digitaalinen jarrusatula, 0-6 tuumaa/0-150 mm Kantama, ±0.001 tuumaa/±-0.03 mm Tarkkuus | CT2BGB 45PG36 4103017€267.08
MAHR 4103016 4-suuntainen digitaalinen jarrusatula, 0-6 tuumaa/0-150 mm Kantama, ±0.001 tuumaa/±-0.03 mm Tarkkuus | CT2BGC 45PG35 4103016€268.60
MAHR 4103014 4-suuntainen digitaalinen jarrusatula, 0-6 tuumaa/0-150 mm Kantama, ±0.001 tuumaa/±-0.03 mm Tarkkuus | CT2BGD 45PG33 4103014€269.77
MAHR 4103301 4-suuntainen digitaalinen jarrusatula, 0-6 tuumaa/0-150 mm alue, IP67 | CT2BGE 45PG55 4103301€312.55
MAHR 4103300 4-suuntainen digitaalinen jarrusatula, 0-6 tuumaa/0-150 mm alue, IP67 | CT2BGF 45PG54 4103300€309.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR 4103067 4-suuntainen digitaalinen jarrusatula, 0-6 tuumaa/0-150 mm alue, IP67
€377.54 / yksikkö