Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE XL50-S3016K Taktinen taskulamppu Led Musta 139 L | AE9UPE 6MKN8

MAGLITE XL50-S3016K Tactical Taskulamppu Led Musta 139 L

Varastossa
Tuote: AE9UPE Malli: XL50-S3016KRistiviite: 6MKN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika6.75/25 h.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys145m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1"
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima5232
Halkaisija1"
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTaktinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
lampun tyyppiLED
Pituus4.875 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho200 lm
ValotehotilatHei / Matala / Strobe
Lumens139
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho200
Paristojen määrä3
Huippusäteen intensiteetti12,533cd
VaihtolamputKyllä
Käyntiaika korkeassa asetuksessa6.8 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla3.68 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääSisältää paristotAkun palamisaikaiskunkestävyysLampun käyttöikäPituusValotehoValotehotilatHinta
MAGLITE TT2D016K Taktinen taskulamppu Led Musta 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KSäädettäväEi10 hr.Ei määritelty10 kt h.10 "134 lmKorkea€79.04
MAGLITE TT3D016K Taktinen taskulamppu Led Musta 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KSäädettäväEi72 hr.Ei määritelty10 kt h.12.5 "131 lmKorkea€79.61
MAGLITE ML100-S2DX6K Taktinen taskulamppu Led Musta 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6KkiinteäKyllä11/43 h.1m50 kt h.9"137 lm7€103.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE XL50-S3016K Tactical Taskulamppu Led Musta 139 L
€87.34 / yksikkö