Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE TT3D016K Taktinen taskulamppu Led Musta 131 L | AB9PTC 2ELC1

MAGLITE TT3D016K Tactical Taskulamppu Led Musta 131L

Varastossa
Tuote: AB9PTC Malli: TT3D016KRistiviite: 2ELC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika72 hr.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija0.38 "
Rungon materiaaliAlumiini
Halkaisija1"
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä10 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus12.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho131 lm
ValotehotilatKorkea
Lumens104
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho168
Paristojen määrä3
Huippusäteen intensiteetti42,533cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa80 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla1.88 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääSisältää paristotAkun palamisaikaiskunkestävyysLampun käyttöikäPituusValotehoValotehotilatHinta
MAGLITE TT2D016K Taktinen taskulamppu Led Musta 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KSäädettäväEi10 hr.Ei määritelty10 kt h.10 "134 lmKorkea€79.04
MAGLITE ML100-S2DX6K Taktinen taskulamppu Led Musta 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6KkiinteäKyllä11/43 h.1m50 kt h.9"137 lm7€103.73
MAGLITE XL50-S3016K Taktinen taskulamppu Led Musta 139 L | AE9UPE 6MKN8 XL50-S3016KkiinteäKyllä6.75/25 h.Ei määritelty-4.875 "200 lmHei / Matala / Strobe€87.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE TT3D016K Tactical Taskulamppu Led Musta 131L
€79.61 / yksikkö