Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE TT2D016K Taktinen taskulamppu Led Musta 134 L | AB9PTB 2ELA9

MAGLITE TT2D016K Tactical Taskulamppu Led Musta 134L

Varastossa
Tuote: AB9PTB Malli: TT2D016KRistiviite: 2ELA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika10 hr.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija2"
Rungon materiaaliAlumiini
Halkaisija1"
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä10 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus10 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho134 lm
ValotehotilatKorkea
Lumens114
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho168
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti42,533cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa6.8 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla1.44 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääSisältää paristotAkun palamisaikaiskunkestävyysLampun käyttöikäPituusValotehoValotehotilatHinta
MAGLITE TT3D016K Taktinen taskulamppu Led Musta 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KSäädettäväEi72 hr.Ei määritelty10 kt h.12.5 "131 lmKorkea€79.61
MAGLITE ML100-S2DX6K Taktinen taskulamppu Led Musta 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6KkiinteäKyllä11/43 h.1m50 kt h.9"137 lm7€103.73
MAGLITE XL50-S3016K Taktinen taskulamppu Led Musta 139 L | AE9UPE 6MKN8 XL50-S3016KkiinteäKyllä6.75/25 h.Ei määritelty-4.875 "200 lmHei / Matala / Strobe€87.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE TT2D016K Tactical Taskulamppu Led Musta 134L
€79.04 / yksikkö