Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE ML100-S2DX6K Taktinen taskulamppu Led Musta 137 L | AE6NJE 5UCY3

MAGLITE ML100-S2DX6K Tactical Taskulamppu Led Musta 137 L

Varastossa
Tuote: AE6NJE Malli: ML100-S2DX6KRistiviite: 5UCY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika11/43 h.
Akun kokoC
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.2 "
Rungon materiaaliAlumiini
Halkaisija2"
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyys1m
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus9"
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho137 lm
Valotehotilat7
Lumens119
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho31
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti12,507cd
VaraosavalaisinLMXA201
Käyntiaika korkeassa asetuksessa4.3 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla15.2 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääSisältää paristotAkun palamisaikaiskunkestävyysLampun käyttöikäPituusValotehoValotehotilatHinta
MAGLITE TT2D016K Taktinen taskulamppu Led Musta 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KSäädettäväEi10 hr.Ei määritelty10 kt h.10 "134 lmKorkea€79.04
MAGLITE TT3D016K Taktinen taskulamppu Led Musta 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KSäädettäväEi72 hr.Ei määritelty10 kt h.12.5 "131 lmKorkea€79.61
MAGLITE XL50-S3016K Taktinen taskulamppu Led Musta 139 L | AE9UPE 6MKN8 XL50-S3016KkiinteäKyllä6.75/25 h.Ei määritelty-4.875 "200 lmHei / Matala / Strobe€87.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE ML100-S2DX6K Tactical Taskulamppu Led Musta 137 L
€103.73 / yksikkö