Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Taskulamppu MAGLITE TT3D116K Led Blue 104 LD | AF4JTK 8YDR7

MAGLITE TT3D116K Taskulamppu Led Sininen 104 LD

Varastossa
Tuote: AF4JTK Malli: TT3D116KRistiviite: 8YDR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika50 hr.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetsininen
Rungon halkaisija2.25 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima22,000
Halkaisija2.25 "
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä10 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus12.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho104 lm
ValotehotilatYksi
Lumens104
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho168
Paristojen määrä3
Huippusäteen intensiteetti42,533cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa80 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiKierrä pää
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla30.02 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKynttilän voimaSisältää paristotAkun palamisaikaHalkaisijaPudotusarvioTaskulampun luokkaKeskittääiskunkestävyysHinta
MAGLITE SP2P01HK Taskulamppu Led Musta 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Kyllä2.5 hr.1"-TeollinenkiinteäEi määritelty€73.80
MAGLITE SP + P01HK Taskulamppu Led Musta 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Kyllä2.5/25 h.1"-TeollinenkiinteäEi määritelty€83.98
MAGLITE XL200-S3016K Taskulamppu Led Musta 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Kyllä2.5/218 h.1"1mTeollinenSäädettäväEi määritelty€112.90
MAGLITE SP2P09HK Kannettava taskulamppu | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€69.74
MAGLITE SP2P10HK Kannettava taskulamppu | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€73.47
MAGLITE SP2P11HK Kannettava taskulamppu | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€72.89
MAGLITE SJ3A016 Taskulamppu Led Musta 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Kyllä1.5 hr.1 / 2 "-TeollinenkiinteäEi määritelty€45.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE TT3D116K Taskulamppu Led Sininen 104 LD
€50.89 / yksikkö