PHILIPS ADVANCE 71A9876600J Automaattinen muuntaja, 277: 120V, 130Va, Jbox

Tuote: CF6NXD Malli: 71A9876600J
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäästömuuntaja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PHILIPS ADVANCE 71A5288500D Auto-Transformer, 120/277:230V, 190Va | CF6NQR 71A5288500D-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 71A9741600 Auto-Transformer, 277:115V, 300Va | CF6NWZ 71A9741600-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 71A9741600J Auto-Transformer, 277:115V, 300Va, Jbox | CF6NXA 71A9741600J-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 71A9743600C Auto-Transformer, 120:11.5V, 75W | CF6NXB 71A9743600C-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 71A9876600 Auto-Transformer, 277:120V | CF6NXC 71A9876600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A9876600J Automaattinen muuntaja, 277: 120V, 130Va, Jbox