Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J000SL Feeler Gauge -sarja 12 terää 12 tuumaa | AD2KNB 3R012

PROTO J000SL 12 tuuman siivekesarja

Varastossa
Tuote: AD2KNB Malli: J000SLRistiviite: 3R012

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän terän huopamittari
Terän pituus12 "
Terän leveys1 / 2 "
merkinnätTerät, jotka on kaiverrettu desimaalien ja metristen vastaavien kanssa
Palojen lukumäärä12
Paksuus0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.015, 0.020 "
Paksuusalue (tuumaa)0.0015 ja 0.020

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J000SL 12 tuuman siivekesarja
€43.92 / yksikkö