Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE TS2D016K Taskulamppu Krypton Musta 20 LD | AC3NWN 2V929

MAGLITE TS2D016K Taskulamppu Krypton Black 20 LD

Varastossa
Tuote: AC3NWN Malli: TS2D016KRistiviite: 2V929

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika10 hr.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija2.25 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima16,000
Halkaisija1"
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä36 kt h.
lampun tyyppiKrypton
Pituus10 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho20 lm
ValotehotilatYksi
Lumens20
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho27
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti10,627cd
VaraosavalaisinLMXA201
Käyntiaika korkeassa asetuksessa8.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla1.44 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiSisältää paristotAkun palamisaikaPituusValotehoValotehotilatLumensSuurin lumenia tehoHinta
MAGLITE M2A756K taskulamppu, musta 14 L Aa | AC3NWM 2V924 M2A756KXenonKyllä5.25 hr.5.75 "12 lmYksi1414€39.96
MAGLITE TS3D016K Taskulamppu Krypton Musta 45 LD | AC3NWP 2V930 TS3D016KKryptonEi10 hr.12.75 "45 lmYksi4545€36.93
MAGLITE M3A756K taskulamppu musta 9 L Aaa | AD9UQH 4V018 M3A756KXenonKyllä2 hr.5"9 LmKorkea99€36.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE TS2D016K Taskulamppu Krypton Black 20 LD
€38.67 / yksikkö