Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE M2A756K taskulamppu, musta 14 L Aa | AC3NWM 2V924

MAGLITE M2A756K Taskulamppu Inc Musta 14 L Aa

Varastossa
Tuote: AC3NWM Malli: M2A756KRistiviite: 2V924

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika5.25 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija0.750 "
Rungon materiaaliAlumiini
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä20 kt h.
lampun tyyppiXenon
Pituus5.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho12 lm
ValotehotilatYksi
Lumens14
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho14
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti2305cd
VaraosavalaisinLM2A001
VaihtolamputValmistaja Nro LM2A001K
Käyntiaika korkeassa asetuksessa5.3 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiKierrä pää
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla3.78 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiSisältää paristotAkun palamisaikaPituusValotehoValotehotilatLumensSuurin lumenia tehoHinta
MAGLITE TS2D016K Taskulamppu Krypton Musta 20 LD | AC3NWN 2V929 TS2D016KKryptonEi10 hr.10 "20 lmYksi2027€38.67
MAGLITE TS3D016K Taskulamppu Krypton Musta 45 LD | AC3NWP 2V930 TS3D016KKryptonEi10 hr.12.75 "45 lmYksi4545€36.93
MAGLITE M3A756K taskulamppu musta 9 L Aaa | AD9UQH 4V018 M3A756KXenonKyllä2 hr.5"9 LmKorkea99€36.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE M2A756K Taskulamppu Inc Musta 14 L Aa
€39.96 / yksikkö