Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE M3A756K taskulamppu musta 9 L Aaa | AD9UQH 4V018

MAGLITE M3A756K Taskulamppu Inc Musta 9 L Aaa

Varastossa
Tuote: AD9UQH Malli: M3A756KRistiviite: 4V018

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika2 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetMusta
Rungon materiaaliAlumiini
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä100 kt h.
lampun tyyppiXenon
Pituus5"
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho9 Lm
ValotehotilatKorkea
Lumens9
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho9
Paristojen määrä2
VaihtolamputValmistaja Nro LM2A001K
Käyntiaika korkeassa asetuksessa2.5 hr.
Kytkimen tyyppiKierrä pää
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiSisältää paristotAkun palamisaikaPituusValotehoValotehotilatLumensSuurin lumenia tehoHinta
MAGLITE M2A756K taskulamppu, musta 14 L Aa | AC3NWM 2V924 M2A756KXenonKyllä5.25 hr.5.75 "12 lmYksi1414€39.96
MAGLITE TS2D016K Taskulamppu Krypton Musta 20 LD | AC3NWN 2V929 TS2D016KKryptonEi10 hr.10 "20 lmYksi2027€38.67
MAGLITE TS3D016K Taskulamppu Krypton Musta 45 LD | AC3NWP 2V930 TS3D016KKryptonEi10 hr.12.75 "45 lmYksi4545€36.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE M3A756K Taskulamppu Inc Musta 9 L Aaa
€36.56 / yksikkö