Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LAT-35-361-2.5 Laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2RUX 30DD23

BRADY LAT-35-361-2.5 laminointilangan ja kaapelin merkit

Varastossa
Tuote: AH2RUX Malli: LAT-35-361-2.5Ristiviite: 30DD23

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€936.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminointilanka- ja kaapelimerkit
VäriValkoinen läpikuultavalla
Korkeus1.5 "
Tarroja rullaa kohti2500
MateriaaliItselaminoiva polyesteri
Leveys1 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)22.48
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarroja rullaa kohtiMateriaaliLeveysHinta
BRADY LAT-16-361-1 Laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2RTT 30DC95 LAT-16-361-1-Polyesteri-€273.77
BRADY LAT-17-361-1 Laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2RTU 30DC96 LAT-17-361-11000Polyesteri-€318.75
BRADY LAT-51-361-1 Laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2RTW 30DC98 LAT-51-361-1-Polyesteri-€364.72
BRADY LAT-18-361-1 Laminointilanka- ja kaapelimerkit PK1000 | AH2RTX 30DC99 LAT-18-361-1-Polyesteri-€387.74
BRADY LAT-39-361-1 Laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2RTY 30DD01 LAT-39-361-1-Polyesteri-€372.57
BRADY LAT-52-361-1 Laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2RTZ 30DD02 LAT-52-361-1-Polyesteri-€407.60
BRADY LAT-15-361-5 Laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2RUC 30DD05 LAT-15-361-5-Polyesteri-€552.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LAT-35-361-2.5 laminointilangan ja kaapelin merkit
€936.04 / yksikkö