HUBBELL PREMISE WIRING AV -kaapelit, 8 -nastainen, musta


Suodattaa
Boot Type: Ylivalettu , Kaapelityyppi: VGA , Luokkatyyppi: 8-nastainen Plenun , Väri: Musta , Johtimen koko: 30AWG , Liittimen tyyppi: 8-napainen DIN-naaras / 8-napainen DIN-naaras , Takin materiaali: liitäntälaatikko , Kaapeleiden määrä: 1 , Pistoketyyppi: 8 Pin , Suojaus: Yksi kalvo , langan mittari: 28AWG
TyyliMalliJohdon pituusPituusHinta (ei alv)
A
VGA6P25BK
25ft.25ft.-
Tarjouspyyntö
A
VGA6P35BK
35ft.35ft.€401.49
A
VGA6P50BK
50ft.50ft.€521.90
A
VGA6P75BK
75ft.75ft.-
Tarjouspyyntö

AV -kaapelit, 8 -nastainen, musta

Hubbell Premise Wiring -videokaapelit on suunniteltu kuljettamaan sähköisiä signaaleja videolähteestä (DVD-soitin / digisovitin) lähtölähteeseen, kuten näyttöön tai televisioon. Niitä käytetään iSTATION-sarjan plug-n-play-VGA-liittimien kanssa. Näissä kaapeleissa on 30 AWG-johdinta signaalien kuljettamiseen minimaalisella häviöllä 8-nastaisten DIN-naarasliittimien päiden lisäksi. Niissä on liitäntälaatikon vaippa ja yksi kalvosuoja, joka suojaa lankaa tulelta ja ankarilta ympäristöiltä. Valitse laaja valikoima videokaapeleita, saatavana 25, 35, 50 ja 75 tuuman pituisina.
Raptor Supplies tarjoaa myös AV -liittimet.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?