MAG-MATE PR7200 Varaosien retrieverimagneetti 7 Lb, lyhyt kahva | AC3PEM 2VCA7

MAG-MATE PR7200 Parts Retriever Magnet 7 Lb lyhyt kahva

Tuote: AC3PEM Malli: PR7200Ristiviite: 2VCA7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsien hakumagneetti
Pituus7.5 "
Nostokyky7 lb
Pinnan koko3-1/4"H x 4-1/2"L x 2-3/8"W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNostokykyHinta
MAG-MATE PR7100 Parts Retriever Magnet 5 Lb Lyhyt kahva | AC3PEL 2VCA6 PR71007.5 "5 lb€138.52
MAG-MATE PR7400 Osat Noutaja Magneetti 11 Lb Lyhyt Kahva | AC3PEN 2VCA8 PR74007.5 "11 lb€252.54
MAG-MATE PR7100-30 Varaosien retrieverimagneetti 5 lb pitkä kahva | AC3PEP 2VCA9 PR7100-3033.5 "5 lb€197.70
MAG-MATE PR7200-30 Varaosien retrieverimagneetti 7 lb pitkä kahva | AC3PEQ 2VCC1 PR7200-3033.5 "7 lb€256.46
MAG-MATE PR7400-30 Varaosat Retriever Magnet 11 Lb pitkä kahva AC3PER 2VCC2 PR7400-3033.5 "11 lb€338.60
MAG-MATE PR7800 -osien retrieverimagneetti, 8x4 tuuman kokoinen, keraaminen | CD8YHY PR7800--€260.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE PR7200 Parts Retriever Magnet 7 Lb lyhyt kahva