Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE PR7400-30 Varaosat Retriever Magnet 11 Lb pitkä kahva AC3PER 2VCC2

MAG-MATE PR7400-30 Parts Retriever Magnet 11 Lb pitkä kahva

Varastossa
Tuote: AC3PER Malli: PR7400-30Ristiviite: 2VCC2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsien hakumagneetti
Pituus33.5 "
Nostokyky11 lb
Pinnan koko3-1/4"H x 4-1/2"L x 2-3/8"W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.386
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNostokykyHinta
MAG-MATE PR7100 Parts Retriever Magnet 5 Lb Lyhyt kahva | AC3PEL 2VCA6 PR71007.5 "5 lb€138.52
MAG-MATE PR7200 Varaosien retrieverimagneetti 7 Lb, lyhyt kahva | AC3PEM 2VCA7 PR72007.5 "7 lb-
Tarjouspyyntö
MAG-MATE PR7400 Osat Noutaja Magneetti 11 Lb Lyhyt Kahva | AC3PEN 2VCA8 PR74007.5 "11 lb€252.54
MAG-MATE PR7100-30 Varaosien retrieverimagneetti 5 lb pitkä kahva | AC3PEP 2VCA9 PR7100-3033.5 "5 lb€197.70
MAG-MATE PR7200-30 Varaosien retrieverimagneetti 7 lb pitkä kahva | AC3PEQ 2VCC1 PR7200-3033.5 "7 lb€256.46
MAG-MATE PR7800 -osien retrieverimagneetti, 8x4 tuuman kokoinen, keraaminen | CD8YHY PR7800--€260.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE PR7400-30 Parts Retriever Magnet 11 Lb pitkä kahva
€338.60 / yksikkö