Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133840 Säiliö, pyöreä polypropeeni 32 unssia - pakkaus 36 | AF4WAX 9MC22

APPROVED VENDOR 133840 Container Te Pyöreä polypropeeni 32 unssia - 36 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WAX Malli: 133840Ristiviite: 9MC22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyte kontti
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko32 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija4 25 / 32 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus5.593
suuLeveä
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Tapper Evident

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133842 - Säilytyslaitteen väärinkäyttötodistepakkaus 48 | AF3UXC 8DG81 13384216 oz.4.25 "3"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133843 - Säiliön väärinkäyttötodistus - 36 kpl AF3UXD 8DG82 13384332 oz.5 13 / 16 "3"€147.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133839 Konttien väärentämisen todiste - 48 kpl: n pakkaus AF4DCM 8RKZ6 13383916 oz.4 49 / 64 "3.187 "€112.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 133840 Container Te Pyöreä polypropeeni 32 unssia - 36 kpl pakkaus
€106.94 / yksikkö