Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE PR7400 Osat Noutaja Magneetti 11 Lb Lyhyt Kahva | AC3PEN 2VCA8

MAG-MATE PR7400 Parts Retriever Magnet 11 Lb lyhyt kahva

Varastossa
Tuote: AC3PEN Malli: PR7400Ristiviite: 2VCA8
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
€253.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsien hakumagneetti
Pituus7.5 "
Nostokyky11 lb
Pinnan koko3-1/4"H x 4-1/2"L x 2-3/8"W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNostokykyHinta
MAG-MATE PR7100 Parts Retriever Magnet 5 Lb Lyhyt kahva | AC3PEL 2VCA6 PR71007.5 "5 lb€149.87
MAG-MATE PR7200 Varaosien retrieverimagneetti 7 Lb, lyhyt kahva | AC3PEM 2VCA7 PR72007.5 "7 lb€205.98
MAG-MATE PR7100-30 Varaosien retrieverimagneetti 5 lb pitkä kahva | AC3PEP 2VCA9 PR7100-3033.5 "5 lb€204.00
MAG-MATE PR7200-30 Varaosien retrieverimagneetti 7 lb pitkä kahva | AC3PEQ 2VCC1 PR7200-3033.5 "7 lb€267.20
MAG-MATE PR7400-30 Varaosat Retriever Magnet 11 Lb pitkä kahva AC3PER 2VCC2 PR7400-3033.5 "11 lb€329.42
MAG-MATE PR7800 -osien retrieverimagneetti, 8x4 tuuman kokoinen, keraaminen | CD8YHY PR7800--€260.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE PR7400 Parts Retriever Magnet 11 Lb lyhyt kahva
€253.46 / yksikkö