Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE MMK200 tarkastuspeili kiinteä akseli 8-1/4in - 2 kpl pakkaus | AD6RFK 49L987

MAG-MATE MMK200 tarkastuspeili kiinteä akseli 8-1/4in - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6RFK Malli: MMK200Ristiviite: 49L987

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeili / magneettinen sarja
Kahvan tyyppiNylon
Pituus8.25 "
MateriaaliLasi
Peilin koko (tuumaa)1-1/2
Palojen lukumäärä2
Akselin materiaaliNylon
ShapePyöreä
Kääntyvä tyyppiTupla pallo
TyyppiKiinteä akseli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7009920000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE MMK200 tarkastuspeili kiinteä akseli 8-1/4in - 2 kpl pakkaus
€38.33 / yksikkö