Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 61304 Teollisuuden ajovalaisin LED Musta | AG9HFY 20JN14

STREAMLIGHT 61304 Teollisuuden otsalamppu LED Musta

Varastossa
Tuote: AG9HFY Malli: 61304Ristiviite: 20JN14

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeadlamp
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika1.5/2.7/20 tuntia.
Akun kokoCR123A
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys184 / 76 / 33
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.2 "
Rungon materiaaliAlumiini
Pudotusarvio1.0m
Taskulampun luokkaTeollinen
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Lens MaterialLasi
ValotehotilatKorkea / keskitaso / matala
Lumens635/105/20
Lumen-alue450 ja 750
Suurin lumenia teho635
AsennustyyppiHihna
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti8500/1540 / 280 cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa1.8 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla6.60 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)12.07
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisältää paristotAkun palamisaikaHalkaisijaPudotusarvioTaskulampun luokkaKeskittääiskunkestävyysHinta
STREAMLIGHT 61052 Ajovalaisin Led 120 Lm | AB2XHJ 1PJH9 61052ABS-kestomuoviKyllä3.5 tuntia. (korkea) / 10 h. (med) / 55 h. (matala)2.4 "2mTeollinenTulvapalkki2m€81.49
STREAMLIGHT 61101 Ajovalaisin Led 12/27 Lime Black | AF6BQJ 9W848 61101kestomuoviEi40 hr.0.85 "Ei arvioituYleinen tarkoituskiinteäEi määritelty€7.69
STREAMLIGHT 61602 Ajovalo LED Keltainen | AH6DNY 35XM74 61602MuoviKyllä3.5/10 h.-2.0mTeollinen--€140.58
STREAMLIGHT 61603 Ajovalo LED Musta | AH6DNZ 35XM75 61603MuoviKyllä3.5/10 h.-2.0mTeollinen--€122.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 61304 Teollisuuden otsalamppu LED Musta
€158.42 / yksikkö