Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT GN2AH8JKABCP hanhenkaulaputki messinki | AB8RUU 26Y277

CHICAGO FAUCETS GN2AH8JKABCP Hanhenkaula-nokka messinki

Varastossa
Tuote: AB8RUU Malli: GN2AH8JKABCPRistiviite: 26Y277

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanankaulan kaula
Yhteys13 / 16-24 uroslanka
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliMessinki
Koko5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtausnopeusKokoHinta
CHICAGO-HANAT GN2AJKABCP Gooseneck-juoksuputki messinki | AB8RQL 26Y197 GN2AJKABCP13 / 16-24 uroslanka--€114.14
CHICAGON HANAT GN8AJKABCP Gooseneck-juoksuputki | AB8RQZ 26Y210 GN8AJKABCP13 / 16-24 uroslanka--€142.67
CHICAGON HANAT GN2AE3JKABCP hanhenkaulaputki messinki | AB8RRB 26Y212 GN2AE3JKABCP-2.2 gpm-€109.15
CHICAGON HANAT GN2FCJKABCP hanhenkaulaputki messinki | AB8RRE 26Y215 GN2FCJKABCP-1.5 gpm-€149.13
CHICAGON HANAT GN1AE3JKABCP hanhenkaulaputki messinki | AB8RRG 26Y217 GN1AE3JKABCP-2.2 gpm8-3 / 8 "H x 5-7 / 8" H ulostuloon x 3-1 / 2 "sisääntulon ja ulostulon projektio€108.20
CHICAGO-HANAT GN8AE3JKABCP Hanhenkaulaputki messinki | AB8RRJ 26Y219 GN8AE3JKABCP-2.2 gpm-€150.35
CHICAGO-HANAT GN1AJKABCP Gooseneck-nokka-messinki AB8RRK 26Y220 GN1AJKABCP13 / 16-24 uroslanka--€94.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS GN2AH8JKABCP Hanhenkaula-nokka messinki
€117.94 / yksikkö