Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKROMAATTINEN VWKE240A-jännitetunnistinrele, 3VA, 1.7 W, -40 - 85 ° C | AF7YUL 23NV47

MACROMATIC VWKE240A jännitteentunnistusrele, 3VA, 1.7 wattia, -40 - 85 °C

Varastossa
Tuote: AF7YUL Malli: VWKE240ARistiviite: 23NV47
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
€106.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitteen tunnistava rele
Base TypeDIN-kisko
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)16
YhteydenottolomakeSPDT
Tulojännite240 VAC
Yhteystietojen lukumäärä1
Vaihe1
Nastat0
Power Rating2 VA
Matkan viive (sek.)0.1 10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistumisalue (30-99%)
    • Noutoalue (160-276VCA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtövirtaBase TypeKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)VaiheNastatPower RatingJännite (AC)YhteydenottolomakeHinta
MACROMATIC PMPU 3-vaiheinen linjamonitori SPDT, 8-napainen, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 PMPU-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€143.54
MACROMATIC PAP208 3-vaiheinen linjamonitori, SPDT, 208VAC, 8 nastaa | AE7BKE 5WMJ4 PAP208-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€109.63
MACROMATIC PAP240 3-vaiheinen linjamonitori SPDT, 8-nastainen, 240 VAC | AE7BKF 5WMJ5 PAP240-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€98.65
MACROMATIC PAP480 3-vaiheinen linjamonitori SPDT, 8-napainen, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 PAP480-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€98.02
MACROMATIC PMPU-FA8 3-vaiheinen linjamonitori, jännitetunnistin, 208-480VAC | AE9VCA 6MPP2 PMPU-FA8-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€169.12
MAKROMAATTINEN VWKE120A-jännitetunnistinrele, 3VA, 1.7 W, -40 - 85 ° C | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN-kisko161-2 VA-SPDT€93.94
MAKROMAATTINEN PMDU-linjavalvontarele DPDT, 3-vaiheinen, 12-napainen, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------€264.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC VWKE240A jännitteentunnistusrele, 3VA, 1.7 wattia, -40 - 85 °C
€106.67 / yksikkö