Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACROMATIC PAP208 3-vaiheinen linjamonitori, SPDT, 208VAC, 8 nastaa | AE7BKE 5WMJ4

MACROMATIC PAP208 3-vaiheinen linjamonitori, SPDT, 208VAC, 8 pin

Varastossa
Tuote: AE7BKE Malli: PAP208Ristiviite: 5WMJ4
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
€109.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-vaiheinen linjamonitori
Base TypeOctal
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeSPDT
Tulojännite208 VAC
Yhteystietojen lukumäärä1
VaiheWye tai Delta 3-johdin
Nastat8
Power Rating3 VA
Pistorasia5X852
Matkan viive (sek.)Käynnistys ja uudelleenkäynnistys vian jälkeen Tyhjennä: 1 sek., Vika johtuu keskeytyksestä: 100 ms., Vaihehäviö ja peruutus: 4 sek., Alijännite: 4 sek.
TyyppiJännitteen tunnistaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudotusalue (75-95% nimellisjännitteestä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtövirtaBase TypeKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)VaiheNastatPower RatingJännite (AC)YhteydenottolomakeHinta
MACROMATIC PMPU 3-vaiheinen linjamonitori SPDT, 8-napainen, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 PMPU-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€143.54
MACROMATIC PAP240 3-vaiheinen linjamonitori SPDT, 8-nastainen, 240 VAC | AE7BKF 5WMJ5 PAP240-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€98.65
MACROMATIC PAP480 3-vaiheinen linjamonitori SPDT, 8-napainen, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 PAP480-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€98.02
MACROMATIC PMPU-FA8 3-vaiheinen linjamonitori, jännitetunnistin, 208-480VAC | AE9VCA 6MPP2 PMPU-FA8-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€169.12
MAKROMAATTINEN VWKE120A-jännitetunnistinrele, 3VA, 1.7 W, -40 - 85 ° C | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN-kisko161-2 VA-SPDT€93.94
MAKROMAATTINEN VWKE240A-jännitetunnistinrele, 3VA, 1.7 W, -40 - 85 ° C | AF7YUL 23NV47 VWKE240A-DIN-kisko161-2 VA-SPDT€106.67
MAKROMAATTINEN PMDU-linjavalvontarele DPDT, 3-vaiheinen, 12-napainen, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------€264.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC PAP208 3-vaiheinen linjamonitori, SPDT, 208VAC, 8 pin
€109.63 / yksikkö