Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACROMATIC PMPU-FA8 3-vaiheinen linjamonitori, jännitetunnistin, 208-480VAC | AE9VCA 6MPP2

MACROMATIC PMPU-FA8 3-vaiheinen linjamonitori, jännitetunnistin, 208-480 VAC

Varastossa
Tuote: AE9VCA Malli: PMPU-FA8Ristiviite: 6MPP2
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
€169.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-vaiheinen linjamonitori
Base TypeOctal
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeSPDT
Tulojännite208-480 VAC
Yhteystietojen lukumäärä1
VaiheWye tai Delta 3-johdin
Nastat8
Power Rating3 VA
Pistorasia5X852
Matkan viive (sek.)Käynnistä ja käynnistä uudelleen vian jälkeen: korjattu 2 sekuntia. Vaiheen menetys ja sijoitus: korjattu 100 ms. Vaiheen epätasapaino: korjattu 2 sek. Matala jännitys: korjattu 4 sekuntia
TyyppiJännitteen tunnistaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Makromaattista PMPU-FA8 3-vaiheista linjamonitoria käytetään tuotantolaitoksissa, jalostamoissa, datakeskuksissa, jätevedenkäsittelylaitoksissa ja elintarviketehtaissa. Se varmistaa oikean vaihejärjestyksen, jännitteen vakauden ja vian havaitsemisen, suojaa laitteita ja estää sähköhäiriöistä johtuvia seisokkeja.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pistorasiaasennustyyli, ja se käyttää pistorasioita tehostamaan sähköliitäntää.
  • Se pystyy käsittelemään tulojännitealuetta 190 - 500 VAC.
  • Se voi valvoa ylijännitettä, joka on kiinteä 110 prosenttia verkkojännitteen asetuksesta, alijännitettä, joka toimii alueella 190 - 500 VAC, ja vaiheenvaihtoa aikaviiveellä.
  • Sen maksimikytkentäkapasiteetti on 40 VA ja se kuluttaa 40 VA tehoa.
  • Se tukee automaattista ja manuaalista uudelleenkäynnistystä 2 sekunnin uudelleenkäynnistysviiveellä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cULus
  • UL
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämän Macromaticin PMPU-FA8 3-vaiheinen linjamonitori nollataan manuaalisesti?

V. Tämän releen manuaalinen palautus voidaan tehdä kytkemällä ulkoinen hetkellinen NC-kytkin sen 6 ja 7 napaan.

K. Mikä on tämän Macromaticin PMPU-FA8 3-vaiheisen linjamonitorin lämpötilaluokitus?

V. Tämä jännitteen tunnistava rele voi toimia lämpötiloissa -28 - 65 astetta C (-18 - 149 astetta F).

K. Mitkä ovat erilaiset vasteajat tässä Macromaticin PMPU-FA8 3-vaiheisessa linjanäytössä?

A.

  • Uudelleenkäynnistys: 2 sekuntia
  • Vaiheen katoaminen ja kääntyminen: 100 ms
  • Ali- ja ylijännite: 4 sekuntia
  • Epätasapainoinen: 4 sekuntia (normaali) tai 0.25 sekuntia (vakava > 12 %)

K. Kuinka nollaan linjamonitorin jatkuvan virhelukeman sattuessa?

A.

  • Katkaise linjamonitorin virtalähde.
  • Pidä lyhyt tauko, yleensä 10–15 sekuntia.
  • Kytke virtalähde takaisin päälle.
  • Tarkista, ovatko virhelukemat poistuneet.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa 3-vaiheinen linjamonitori?

A.

  • Jännitteen ja virran arvot
  • tarkkuus
  • Viestintäprotokollat
  • Hälytys- ja ilmoitusominaisuudet
  • Näyttö ja käyttöliittymä
  • Ylijännite- ja ylikuormitussuoja
  • Yhteensopivuus
  • Koko ja asennusvaihtoehdot
  • Luotettavuus
  • Hinta

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän Macromatic PMPU-FA8 3-vaiheista linjamonitoria?

A.

  • Noudata käyttöohjetta.
  • Varmista oikea johdotus ja asennus.
  • Käytä koulutettuja asiantuntijoita.
  • Varmista oikea maadoitus.
  • Käytä yhteensopivien järjestelmien kanssa.
  • Käytä tarvittaessa henkilönsuojaimia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtövirtaBase TypeKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)VaiheNastatPower RatingJännite (AC)YhteydenottolomakeHinta
MACROMATIC PMPU 3-vaiheinen linjamonitori SPDT, 8-napainen, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 PMPU-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€143.54
MACROMATIC PAP208 3-vaiheinen linjamonitori, SPDT, 208VAC, 8 nastaa | AE7BKE 5WMJ4 PAP208-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€109.63
MACROMATIC PAP240 3-vaiheinen linjamonitori SPDT, 8-nastainen, 240 VAC | AE7BKF 5WMJ5 PAP240-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€98.65
MACROMATIC PAP480 3-vaiheinen linjamonitori SPDT, 8-napainen, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 PAP480-Octal10Wye tai Delta 3-johdin83 VA-SPDT€98.02
MAKROMAATTINEN VWKE120A-jännitetunnistinrele, 3VA, 1.7 W, -40 - 85 ° C | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN-kisko161-2 VA-SPDT€93.94
MAKROMAATTINEN VWKE240A-jännitetunnistinrele, 3VA, 1.7 W, -40 - 85 ° C | AF7YUL 23NV47 VWKE240A-DIN-kisko161-2 VA-SPDT€106.67
MAKROMAATTINEN PMDU-linjavalvontarele DPDT, 3-vaiheinen, 12-napainen, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------€264.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC PMPU-FA8 3-vaiheinen linjamonitori, jännitetunnistin, 208-480 VAC
€169.12 / yksikkö