MACROMATIC

Macromatic on yli 40 vuoden ajan valmistanut teollisuustason releitä ja ohjaimia LVI-, elintarvike- ja juoma- ja materiaalinkäsittelysovelluksiin sekä autonpesujärjestelmiin, hisseihin tai hisseihin ja pakkauslaitteisiin. Micromaticin pääkonttori sijaitsee Waukeshassa, Wisconsinissa. Lue lisää

Suodattaa

Sähkö-

Kiinnittimet

Pneumatiikka

LVI ja jäähdytys

Sähkö- Suodattaa

ReleetKatso kaikki

  • Vaihtelevat releet

    SPDT- ja DPDT-ristijohdotetut vaihtoreleet soveltuvat pumppujen, moottoreiden ja ilmakompressorien sovelluksiin. Mukana LED-ilmaisin, joka näyttää seuraavan kuormitettavan virran, ja valintakytkin, joka vaihtaa kahta kuormaa tai käyttää aina samaa kuormaa ensin joka kerta

  • Nykyiset anturireleet

    Ihanteellinen sovelluksiin, jotka edellyttävät herkkien laitteiden yli- tai alavirran suojausta, kuten lampun kuormituksen tai lämmittimien tilan tarkkailua ja kuljettimen juuttumisen havaitsemista. Ominaisuus on kapseloitu rakenne, joka suojaa ankarilta ympäristöiltä

  • Releen lisävarusteet

    Sisältää välikkeet, metalli- ja muovipidikkeet ja jumpperit, jotka toimivat lisäkomponentteina parantamaan Macromatic-releiden suorituskykyä ja toimivuutta.

  • Releen liittimet

    10 relepistoketta, joissa on 8/11-napainen pistorasia, joka pystyy tuottamaan 600 V: n enimmäistulojännitteen, kun releiden ja piirien välille muodostetaan sähköinen yhteys

  • Turvallisuusvalvontareleet

    Yksi- ja nelikanavaiset luonnostaan ​​vaarattomat estoreleet, jotka on suunniteltu suojaamaan kenttäpiirejä ylijännitteeltä ja virralta. Voidaan helposti asentaa 35 mm DIN-kiskoon tai paneeliin kahdella # 8 -ruuvilla

  • Turvareleet

    Varmista laitteiden ja järjestelmien turvallinen toiminta valvomalla turvapiirien toimintaa ja katkaisemalla laitteiden virta, jos turvallisuusriski havaitaan.

  • Puolijohde-ajastinreleet

    Seitsemän ja yhdeksän napainen pinta-asennetut kapseloidut ajoitusreleet, jotka on suunniteltu suorittamaan useita toimintoja, mukaan lukien viive, väli päälle, pois viive ja yksittäinen laukaus. Ominaisuus on 10 A: n kontaktivirta ja SPDT-yhteydenottolomake

  • Aikaviive releet

    Suunniteltu käynnistämään tai pysäyttämään virta liikkumasta keloissa, piireissä tai armeissa. Ominaisuus 10/15 A kontaktiampeerin luokitus ja SPDT / DPDT-yhteydenottolomake

  • Jänniteanturireleet

    Käytetään suojaamaan 120/240 VAC -laitteita yli- tai alijänniteolosuhteilta käyttämällä suuritehoisia jänniteanturireleitä

SulakkeetKatso kaikki

  • Sulakekotelot

    Käytetään sekä laitteiden että käyttäjän suojaamiseen piirin ylikuormitukselta. Mukana pidike, jossa on kierteitetty reikä, joka poistaa muttereiden tai aluslevyjen lisävaatimukset, ja anna kiristysmomentti 8 tuumaa

  • Sulakepaketit

AjastimetKatso kaikki

  • Elektroniset ajastimet

    120 VAC-ajastinta käytetään valojen vaihtamiseen tai teollisuuskoneiden käynnistämiseen ennalta asetetuissa aikaväleissä. Ominaisuus DPDT / SPDT-yhteydenottolomakkeet, jotka laukaisevat sulkemalla ja avaamalla signaalin

Tietoja MACROMATICista

Macromatic-luettelo sisältää prosentuaaliset ajastimet ja releet, kuten virran mittaus-, vaihto-, tiivistevuoto-, jännitevalvonta- ja aikaviivereleet. Tuotemerkin CAH-sarja CAH-sarjan virran tunnistus releet on suunniteltu havaitsemaan joko yli- tai alivirtavikoja. Nämä releet pystyvät valvomaan vain yksivaiheisia vaihtovirtalähteitä, ja ne on kapseloitu kaksiruuvikiinnitystoiminnolla suojaamaan ankarissa ympäristöissä. Ne on lisäksi varustettu 10A SPDT-lähtöliittimillä, jotka kestävät helposti suuria virtoja ja jännitteitä. Makromaattiset aikaviivereleet niissä on mikroprosessoripohjainen suunnittelu maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi. Ne sopivat ihanteellisesti teollisuussovelluksiin ja tarjoavat normaalisti avoimen tehon pitkän käyttöiän ja korkean käyttöjakson sovelluksiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä releitä ja muita merkkituotteita, kuten vesitason säätimet ja releliitännät Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Macromaticin MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Dayton-, Vulcan Hart & Edwards Signaling -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat makromaattiset releet ja säätimet.

Lähetys

Makromaattiset releet ja ajastimet ovat saatavilla SPDT- ja DPDT-kontaktimuodoissa, jotka aktivoituvat signaalin avautuessa ja sulkeutuessa. Nämä releet, ajastimet, vesitason säätimet ja lisävarusteet ovat kooltaan pieniä ja vaativat siksi huolellisen pakkaamisen, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksena eikä lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

PMP-X-sarjan kolmivaiheisen näytön releet

Nämä releet valvovat jatkuvasti moottoreita ja laitteita vaiheenvaihdon, katoamisen, alijännitteen, epätasapainon ja ylijännitteen sattuessa. Toinen kosketin näissä malleissa ohjaa toissijaisia ​​kuormia s.n lisäksi... Lue Lisaä 

TC-sarjan yhdistelmä ylilämpötila- ja tiivistevuotoreleet

Nämä yhdistelmäreleet valvovat ja suojaavat moottoreita tai pumppuja sekä akselitiivistevuodoilta että ylikuumenemiselta. Niitä on saatavana pisto- ja laippakiinnitteisinä koteloina, joissa on matalaprofiilinen säätö kn... Lue Lisaä 

TE-6-sarjan yksitoimiset aikaviivereleet

Niitä käytetään tilanteissa, joissa ajoitustoiminto on vakio. Ne yksinkertaistavat vianmääritystä ja asennusta. Nämä yksiköt toimitetaan kompaktissa 17.5 mm:n kotelossa, joka on helppo asentaa 35 mm:n DIN-kiskoon ja... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on muistin ja ei-muistin nollausajastinten välillä?

RT-sarjan nollausajastimia on saatavana muisti- ja ei-muistiversioina. Vakio-RT-sarja säilyttää ajastusjaksonsa, kun virta katkeaa sovelluksille, jotka tarvitsevat muistia. Kun virta tulee takaisin, ajastin jatkaa pyörimistä muuttamatta ajastusjaksoa. Yksiköt, joissa ei ole muistia, nollaavat ajastusjakson, kun virta katkaistaan, ja käynnistyvät myöhemmin, kun virta kytketään uudelleen.

Mitkä liittimet voivat toimia Micromatic-pistorasioiden kanssa?

Micromaticin pistorasiat voivat hyväksyä holkit, kuoritut johdot, haarukka- ja rengasliittimet.

Voinko asettaa "on-time" ja "off-time" erikseen sykliajastimeen?

Valitse laite, jossa on joko 'Repeat Cycle ON' tai 'Repeat Cycle OFF' -ominaisuus, jos sinun on asetettava erikseen ON- ja OFF-aika sykliajastimeen.

Mikä on aikaviivereleen liipaisupulssin vähimmäiskesto?

Kaikkien makromaattisten aikaviivereleiden on käytettävä liipaisuja vähintään 50 ms tuotteen vaatimusten mukaisesti.

Kuinka lämpöviiverele toimii?

  • Kun tulojännite on kytketty, aikaviiverele on valmis vastaanottamaan liipaisun.
  • Aikaviive alkaa, kun liipaisinta käytetään.
  • Lähtö kytkeytyy päälle aikaviiveen lopussa.
  • Lähtöliitännät pidetään sähköistettynä viiveen ajan liipaisimen poistamisen jälkeen.

Yksinomaiset tuotemerkit