Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACROMATIC TR-60628 Ajastinrele, 30 min, 8-napainen, 10A, 24V AC / DC | AE7BKM 5WMK1

MACROMATIC TR-60628 Ajastinrele, 30 min., 8 Pin, 10A, 24V AC/DC

Varastossa
Tuote: AE7BKM Malli: TR-60628Ristiviite: 5WMK1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Kelan VA-luokitus2
Käämin voltit24 VAC/DC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoVirran katkaisuviive (True Off Delay)
Hz50/60
Maks. Ajan asetus30 min.
Min. Ajan asetus0.05 sekuntia.
AsennusLiitä
Toimintojen määrä1
Toiminnot10
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusBase TypeKäämin voltitMin. Ajan asetusAsennusToimintojen määräNastatPistorasiaHinta
MACROMATIC TE-8816U ajastinrele, 10 päivää, 6-napainen, 16A SPDT, 12 / 240V AC / DC | AF7YUH 23NV42 TE-8816U10 päivääEi sovellettavissa12-240 VAC / DC0.1 sekuntia.DIN-kisko106Ei sovellettavissa€75.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC TR-60628 Ajastinrele, 30 min., 8 Pin, 10A, 24V AC/DC
€108.57 / yksikkö