Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HGL36040 Katkaisija, 40A, 3-napainen, 600VAC, 18KA, lämpömagneetti | AF6PRX 1MAW3

SQUARE D HGL36040 Katkaisija, 40A, 3-napainen, 600VAC, 18KA, lämpömagneetti

Varastossa
Tuote: AF6PRX Malli: HGL36040Ristiviite: 1MAW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€963.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
toimilaiteVaihda
Ampeeria40
Katkaisijan tyyppiStandardi
Nykyinen arvostelu40A
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys3.4 "
Kehyksen koko60A / HG
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus6.4 "
Suuren ampeerin matkan asetus850A
Välitön matkakiinteä
Matalan ampeerin matkan asetus400A
Magneettinen pitovirta400A
Magneettinen laukaisuvirta850A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Max. Katkaisukapasiteetti65kA @ 240V AC
Maks. Langan koko3/0 AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusIlmainen pysyvä
AsennustyyliIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäLinja / kuorma Lug
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Jännitearvot600V AC, 250V/500V DC
Leveys4.1 "
Langan koko3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)14.5
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D HGL36040 -katkaisija on suunniteltu käytettäväksi sähköjärjestelmissä, joiden jännite on enintään 600 VAC. Tätä katkaisijaa käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa suojaamaan piirejä ja laitteita ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Se on ihanteellinen sähköturvallisuuden ylläpitämiseen katkaisemalla virran kulku poikkeavuuksien sattuessa ja estämällä vauriot ja palovaarat.

Ominaisuudet:

  • Square D HGL36040 -katkaisijaa voidaan käyttää lämpötiloissa 28 - 158 astetta F.
  • Sen kannessa on kiinteä laukaisupainike katkaisijan manuaalista laukaisua varten.
  • Tämän katkaisijan keskeytysarvot ovat 18 kA 600 VAC:lla.
  • Sen teho on 40 A ja jännite 690 VAC.
  • Tässä katkaisijassa on sisäänrakennettu tiedonsiirtoliitäntä, joka tukee Modbus- ja Ethernet-protokollia, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin nykyaikaisiin digitaalisiin ohjaus- ja valvontajärjestelmiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tiedonsiirtoliittymän rooli Square D HGL36040 -katkaisijassa?

V. Katkaisijan tiedonsiirtorajapinta mahdollistaa yhteydenpidon ulkoisten ohjaus- ja valvontajärjestelmien kanssa diagnostiikkaa ja tiedonvaihtoa varten.

K. Mitä etuja on tämän katkaisijan kaksoiskatkaisin pyörivistä koskettimista?

V. Kaksoiskatkaisijat pyörivät koskettimet vähentävät huippuvirtaa oikosulkujen aikana, minimoiden mahdolliset vauriot ja parantaen turvallisuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMagneettinen laukaisuvirtaAmpeeriaNykyinen arvosteluMax. KatkaisukapasiteettiNapojen lukumääräVaiheJännitearvotLeveysHinta
SQUARE D HDL26015 Katkaisija, 15A, 2 napaa, 600VAC, 14KA, lämpömagneetti | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600 V AC, 250 V DC4.09 "€793.58
SQUARE D HDL36100 Katkaisija, 100A, 3-napainen, 600VAC, 14KA, lämpömagneetti | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600 V AC, 250 V DC4.09 "€1,061.61
SQUARE D HGL36100 Katkaisija, 100A, 3-napainen, 600VAC, 18KA, korvakkeet, lämpömagneetti | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€1,281.34
SQUARE D HJA36100 Katkaisija, 100A, 3-napainen, 600VAC, 25KA, I-Line, lämpömagneettinen | AG8PLU HJA361001700A100A100A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,754.26
SQUARE D HJL36040 Katkaisija, 40A, 3-napainen, 600VAC, 25KA, korvakkeet, lämpömagneetti | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,015.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HGL36040 Katkaisija, 40A, 3-napainen, 600VAC, 18KA, lämpömagneetti
€963.68 / yksikkö