Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 2418940 Orbeco-hellige Cod Reactor | AF3ZJR 8H553

LOVIBOND 2418940 Orbeco-hellige Cod Reactor

Varastossa
Tuote: AF3ZJR Malli: 2418940Ristiviite: 8H553

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,707.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbeco-Hellige COD-kolorimetri ja reaktori
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
liitäntäTesti 30, 60 tai 120 minuutin reaktioajoilla tai jatkuva käyttö kolmella elektronisesti ohjatulla lämpötilalla - 3 astetta, 100 astetta tai 120 astetta C
Testien lukumäärä24
alue0 - 15000 mg / l
Testataan parametriKemialliset hapenkulutustestit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 2418940 Orbeco-hellige Cod Reactor
€1,707.72 / yksikkö