MAIN FILTER INC. SP4B-sarjan pyörivä suodatin


Suodattaa
Pohja OD: 3.78 " , Puristuspaine: 145 , Virtaus: Ulkopuolella , Virtaussuunta: Ulkopuolella , Virtausnopeus: 22 gpm , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: hyvä , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: hyvä , Lanka: 14 BSP , Top OD: 3.78 "
TyyliMallimikroniaMurtumispaineKokoHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusSuodattimen kokoKorkeusHinta (ei alv)
A
MF0058018
5304.644.22145 PSILasi-472 neliömetriä Tuumaa8.307 "€75.45
Tarjouspyyntö
B
MF0058012
10304.6 PSI24.0372.5 PSISelluloosa10601 neliömetriä Tuumaa8.307€30.77
Tarjouspyyntö
C
MF0058020
10304.646.21145 PSILasi-472 neliömetriä Tuumaa8.307 "€51.62
Tarjouspyyntö
D
MF0058014
20304.6 PSI24.0372.5 PSISelluloosa20601 neliömetriä Tuumaa8.307€30.77
Tarjouspyyntö
E
MF0058022
25304.646.21145 PSILasi-472 neliömetriä Tuumaa8.307 "€51.62
Tarjouspyyntö
F
MF0575513
25304.6 PSI18.8772.5 PSISelluloosan/veden poisto25472 neliömetriä Tuumaa8.307€35.74
Tarjouspyyntö
G
MF0058026
60304.6 PSI-145 PSIMetalliverkko60257 neliömetriä Tuumaa8.307€65.52
Tarjouspyyntö
H
MF0058024
125304.6 PSI-145 PSIMetalliverkko125257 neliömetriä Tuumaa8.307€54.60
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?