Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACROMATIC ARP240A3R Vaihtorele DPDT, 240VAC, 10A, 8-nastainen | AE9VBY 6MPP0

MACROMATIC ARP240A3R vaihtorele DPDT, 240VAC, 10A, 8 pin

Varastossa
Tuote: AE9VBY Malli: ARP240A3RRistiviite: 6MPP0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva rele
Ampeeria10
Base TypeOctal
Käämin voltit240 VAC
YhteydenottolomakeRistikytketty DPDT
Maks. Tulojännitteet264
Yhteystietojen lukumäärä2
Nastat8
Pistorasia5X852
TilailmaisimenLED ilmaisee seuraavan latautuvan
TyyppiDuplex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitYhteydenottolomakeTulojänniteLähtövirtaHinta
MACROMATIC ARP024A3R Vaihtorele DPDT, 24V AC / DC, 10A, 8-nastainen | AE9VBW 6MPN8 ARP024A3R24 VACRistikytketty DPDT--€81.83
MACROMATIC ARP120A3R Vaihtorele DPDT, 120VAC, 10A, 8-nastainen | AE9VBX 6MPN9 ARP120A3R120 VACRistikytketty DPDT--€84.67
MACROMATIC ARP120A6R vaihtorele SPDT, 120VAC, 10A, 8-nastainen | AE9VBZ 6MPP1 ARP120A6R120 VACSPDT--€80.59
MAKROMAATTINEN ARP012A2 Vaihtorele DPDT, 12V AC / DC, 10A | CD6XLF ARP012A2--12V AC / DC10A€149.38
Tarjouspyyntö
MACROMATIC ARP012A2R Vaihtorele DPDT, 12V AC / DC, 10A | CD6XLG ARP012A2R--12V AC / DC10A€158.28
Tarjouspyyntö
MACROMATIC ARP012A3 Vaihtorele DPDT Ristikytketty, 12V AC/DC, 10A | CD6XLH ARP012A3--12V AC / DC10A€149.38
Tarjouspyyntö
MACROMATIC ARP012A3R Vaihtorele DPDT ristijohdotettu, 12 V AC / DC, 10 A | CD6XLJ ARP012A3R--12V AC / DC10A€158.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC ARP240A3R vaihtorele DPDT, 240VAC, 10A, 8 pin
€79.58 / yksikkö