Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACROMATIC ARP120A3R Vaihtorele DPDT, 120VAC, 10A, 8-nastainen | AE9VBX 6MPN9

MACROMATIC ARP120A3R vaihtorele DPDT, 120VAC, 10A, 8 pin

Varastossa
Tuote: AE9VBX Malli: ARP120A3RRistiviite: 6MPN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva rele
Ampeeria10
Base TypeOctal
Käämin voltit120 VAC
YhteydenottolomakeRistikytketty DPDT
Maks. Tulojännitteet132
Yhteystietojen lukumäärä2
Nastat8
Pistorasia5X852
TilailmaisimenLED ilmaisee seuraavan latautuvan
TyyppiDuplex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Makromaattinen vaihtorele ARP120A3R soveltuu 2 kytketyn kuorman käyttöajan optimointiin/tasaamiseen. Se joko vuorottelee kuormitustoimintoa tai lukittuu yhteen kuormitusasetukseen instrumenteille, joilla on ylikuormitusvaatimuksia. Tässä vuorottelevassa releessä on 120 V AC / DC tuloteho ja 10 A DPDT ristikkäinen lähtökosketin.

Ominaisuudet:

  • Makromaattisessa ARP120A3R-vaihtoreleessä on kolmiasentoinen valintakytkin, jossa on kuorma 1, vaihtoehtoinen & kuorma 2 asentoa kahden kuorman vaihtamiseksi tai releen lukitsemiseksi yhteen tiettyyn kuormaan.
  • Yhden kuorman lukitus mahdollistaa jatkuvan käytön ja toisen kuorman poiston tai huollon ilman uudelleenjohdotusta.
  • Valintakytkimen profiili on matala, jotta se voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin ja estää tahattomat muutokset.
  • Se on varustettu kahdella LED-valolla, jotka syttyvät osoittamaan releen tilan ja kuorman, joka on jännitteessä.
  • Tässä pilottikäyttöön tarkoitetussa releessä on kompakti plug-in-rakenne, joka vaatii 8-nastaiset oktaaliliitännät oikeaan johdotukseen.
  • Se voi toimia lämpötiloissa -28 - 65 astetta C (-18 - 149 astetta F).

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Makromaattinen 70169-D 8-nastainen oktaalikanta: Tämä releyksikkö on kytketty langalliseen pistorasiaan virran syöttämistä varten.
  • Ohjauskytkimet: Tämän releen vuorottelevaa toimintaa ohjataan ohjauskytkimien, kuten uimurikytkimen, painekytkimen, ajastinreleen tai muiden eristettyjen koskettimien, tilalla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CE
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Macromatic ARP120A3R -vaihtoreleen käyttöikä?

V. Tämän releen mekaaninen käyttöikä on 10000000 toimintoa ja täysi kuormitus 100000 operaatiota.

K. Mikä on Macromatic ARP120A3R -vaihtoreleen kuormituskyky?

V. Tämä rele pystyy käsittelemään jopa 3 VA:n kuormia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitYhteydenottolomakeTulojänniteLähtövirtaHinta
MACROMATIC ARP024A3R Vaihtorele DPDT, 24V AC / DC, 10A, 8-nastainen | AE9VBW 6MPN8 ARP024A3R24 VACRistikytketty DPDT--€71.74
MACROMATIC ARP240A3R Vaihtorele DPDT, 240VAC, 10A, 8-nastainen | AE9VBY 6MPP0 ARP240A3R240 VACRistikytketty DPDT--€69.76
MACROMATIC ARP120A6R vaihtorele SPDT, 120VAC, 10A, 8-nastainen | AE9VBZ 6MPP1 ARP120A6R120 VACSPDT--€70.64
MAKROMAATTINEN ARP012A2 Vaihtorele DPDT, 12V AC / DC, 10A | CD6XLF ARP012A2--12V AC / DC10A€149.38
Tarjouspyyntö
MACROMATIC ARP012A2R Vaihtorele DPDT, 12V AC / DC, 10A | CD6XLG ARP012A2R--12V AC / DC10A€158.28
Tarjouspyyntö
MACROMATIC ARP012A3 Vaihtorele DPDT Ristikytketty, 12V AC/DC, 10A | CD6XLH ARP012A3--12V AC / DC10A€149.38
Tarjouspyyntö
MACROMATIC ARP012A3R Vaihtorele DPDT ristijohdotettu, 12 V AC / DC, 10 A | CD6XLJ ARP012A3R--12V AC / DC10A€158.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC ARP120A3R vaihtorele DPDT, 120VAC, 10A, 8 pin
€74.22 / yksikkö