CAROL CR5.30.07 Kaapeli Cat 5e 24 AWG 100 jalkaa Sininen | AF9ZYV 30YJ27

CAROL CR5.30.07 kaapeli Cat 5e 24 AWG 100 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AF9ZYV Malli: CR5.30.07Ristiviite: 30YJ27

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Luokan tyyppi5E
Taajuus100 MHz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Takki värisininen
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.2 "
PakkaustyyppiVedä Pac
PakkausPull-Pac (oikea)
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuslämpötila Alue (0 astetta 60 astetta C)
    • Arvioitu liitäntälaatikko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakki väriTakin materiaaliPituusPakkausHinta
CAROL CR5.30.10 Kaapeli Cat5e Riser Harmaa 1000 Jalkaa | AB6GBG 21FI33 CR5.30.10HarmaaPaloa hidastava PVC1000ft.Pull-Pac (R) II€215.84
CAROL CR5.30.07 Kaapeli Cat 5e 24 AWG 1000 jalkaa Sininen | AF7HZY 21EN32 CR5.30.07sininenPVC1000ft.Pull-Pac (R) II€253.59
CAROL CR5.30.10 Kaapeli Cat 5e 24 AWG 100 jalkaa harmaa | AF9ZYW 30YJ28 CR5.30.10HarmaaPVC100ft.Pull-Pac (oikea)€161.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL CR5.30.07 kaapeli Cat 5e 24 AWG 100 jalkaa sininen
€161.07 / yksikkö