Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 14-5B -liitin, 3/8 tuuman rungon koko | AC4WBE 30N343

PARKER 14-5B kytkin, 3/8 tuuman rungon koko

Varastossa
Tuote: AC4WBE Malli: 14-5BRistiviite: 30N343

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Barb koko3 / 8 "
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiLetkun tanko
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntäLetku Barb
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
VaihtotyyppiAutoteollisuus, Tru-Flate
Lukon tyyppiLukituspallot
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus50 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Platingsinkki
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoBarb kokoRungon materiaaliKierteen kokoKiertyyppiVenttiilin tyyppiKehon kokoYhteyden tyyppiHinta
PARKER 14-6B -liitin, 3/8 tuuman rungon koko | AC4WBG 30N345 14-6B-1 / 2 "Teräs--Putkimainen3 / 8 "Letkun tanko€59.26
PARKER 15C -liitin, 3/8 tuuman rungon koko | AC4WBL 30N349 15C1 / 4 "-Teräs1 / 4-18 "NainenPutkimainen3 / 8 "NPTF€52.76
PARKER 1F -liitin, 1/2 tuuman rungon koko | AC4WCV 30N380 1F3 / 8 "-Teräs3 / 8-18 "NainenValitsematon1 / 2 "NPTF€23.82
PARKER 3F -liitin, 1/2 tuuman rungon koko | AC4WCZ 30N384 3F1 / 2 "-Teräs1 / 2-14 "NainenValitsematon1 / 2 "NPTF€19.02
PARKER 9CP -liitin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4WDG 30N391 9CP-3 / 8 "Teräs--Valitsematon1 / 4 "Työnnä Lok Letku Barb€15.88
PARKER TL-254-4HB kytkin, 1/4 tuuman rungon koko | BT7FUH TL-254-4HB--Teräs--Valitsematon1 / 4 "Letkun tanko€17.65
PARKER HF-251-4HB-S -liitin, 1/4 tuuman rungon koko | BX4QZR HF-251-4HB-S--Teräs ja messinki--Putkimainen1 / 4 "Letkun tanko€37.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 14-5B kytkin, 3/8 tuuman rungon koko
€61.07 / yksikkö