SUPER-STRUT AB242 -sarjan kanavalevy


Suodattaa
Dia ulkopuolella: 0.531 " , Paksuus: 0.188 " , Leveys: 1.938 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunMateriaali
A
AB242-SS316
-Ruostumaton teräs
Tarjouspyyntö
A
AB242-EG
SähkösinkittyTeräs
Tarjouspyyntö
A
AB242HDG
KuumasinkittyTeräs
Tarjouspyyntö

AB242 -sarjan kanavalevy

Super-Strut AB242 -sarjan kanavatasalevyt luovat turvalliset liitokset eri rakennusosien välille helpottaen rungon, tukien ja jäykistysjärjestelmien kokoamista. Nämä litteät levyt tarjoavat luotettavan vakauden ja auttavat rakentamaan kestäviä rakenteita, kuten teräsrunkoja, telineitä ja ristikoita tarjoamalla vahvan ja mukautuvan liitosmekanismin. Niissä on tarkkuuskoneistetut reiät vaivatonta kohdistusta ja varmaa kiinnitystä varten rakenneosiin. Näissä kanavatasaisissa levyissä on hiiliteräs/ruostumaton teräsrakenne, jossa on galvanoitu viimeistely rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi. Niissä on valmiiksi rei'itetyt syvennykset, jotka mahdollistavat lisävarusteiden ja lisäosien kätevän kiinnityksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?