LYON DD1031 säilytyskaappi, 4 hyllyä, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, harmaa

Tuote: CE8ADA Malli: DD1031
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€860.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Koko325 paunaa.
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Korkeus78 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.82
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)203.2
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
LYON DD1080 Säilytyskaappi, 4 hyllyä, koottu, koko 36 x 18 x 78 tuumaa, harmaa | CE8ADE DD1080180 lbs.18 "36 "€804.50
LYON DD1080V näkyvä säilytyskaappi, 4 hyllyä, koottu, koko 36 x 18 x 78 tuumaa, harmaa | CE8ADF DD1080V180 lbs.18 "36 "€1,109.30
LYON PP1031 Säilytyskaappi, 4 hyllyä, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, kitti | CE8ADG PP1031325 paunaa.24 "48 "€860.16
LYON PP1080V näkyvä säilytyskaappi, 4 hyllyä, koottu, koko 36 x 18 x 78 tuumaa, kitti | CE8ADM PP1080V180 lbs.18 "36 "€1,109.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD1031 säilytyskaappi, 4 hyllyä, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, harmaa
€860.16 / yksikkö