LYON PP1031 Säilytyskaappi, 4 hyllyä, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, kitti | CE8ADG

LYON PP1031 säilytyskaappi, 4 hyllyä, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, terästä, kitti

Varastossa
Tuote: CE8ADG Malli: PP1031

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€860.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Koko325 paunaa.
Syvyys24 "
Korkeus78 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.82
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
LYON DD1031 Säilytyskaappi, 4 hyllyä, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ADA DD1031325 paunaa.24 "48 "€860.16
Tarjouspyyntö
LYON DD1080 Säilytyskaappi, 4 hyllyä, koottu, koko 36 x 18 x 78 tuumaa, harmaa | CE8ADE DD1080180 lbs.18 "36 "€804.50
LYON DD1080V näkyvä säilytyskaappi, 4 hyllyä, koottu, koko 36 x 18 x 78 tuumaa, harmaa | CE8ADF DD1080V180 lbs.18 "36 "€1,109.30
LYON PP1080V näkyvä säilytyskaappi, 4 hyllyä, koottu, koko 36 x 18 x 78 tuumaa, kitti | CE8ADM PP1080V180 lbs.18 "36 "€1,109.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP1031 säilytyskaappi, 4 hyllyä, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, terästä, kitti
€860.16 / yksikkö