LYON PP1080V näkyvä säilytyskaappi, 4 hyllyä, koottu, koko 36 x 18 x 78 tuumaa, kitti | CE8ADM

LYON PP1080V Näkyvä säilytyskaappi, 4 hyllyä, koottu, koko 36 x 18 x 78 tuumaa, kitti

Varastossa
Tuote: CE8ADM Malli: PP1080V

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,109.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Koko180 lbs.
Syvyys18 "
Korkeus78 "
Hyllyjen lukumäärä4
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
LYON DD1031 Säilytyskaappi, 4 hyllyä, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ADA DD1031325 paunaa.24 "48 "€860.16
LYON DD1080 Säilytyskaappi, 4 hyllyä, koottu, koko 36 x 18 x 78 tuumaa, harmaa | CE8ADE DD1080180 lbs.18 "36 "€804.50
LYON DD1080V näkyvä säilytyskaappi, 4 hyllyä, koottu, koko 36 x 18 x 78 tuumaa, harmaa | CE8ADF DD1080V180 lbs.18 "36 "€1,109.30
LYON PP1031 Säilytyskaappi, 4 hyllyä, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, kitti | CE8ADG PP1031325 paunaa.24 "48 "€860.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP1080V Näkyvä säilytyskaappi, 4 hyllyä, koottu, koko 36 x 18 x 78 tuumaa, kitti
€1,109.30 / yksikkö