LUMINATION LVT24B040MM840VQLTWHTE Upotettu Troffer, 33.5 W Max. Valaisin Watti, 4000K, 4000Lm, 119Lm/W Lumen per watti | CR9RUX 52YK41

LUMINATION LVT24B040MM840VQLTWHTE Upotettu Troffer, 33.5 W Max. Valaisin wattia, 4000K, 4000Lm, 119Lm/W lumenia per watti

Varastossa
Tuote: CR9RUX Malli: LVT24B040MM840VQLTWHTERistiviite: 52YK41

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.695
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINATION LVT24B040MM840VQLTWHTE Upotettu Troffer, 33.5 W Max. Valaisin wattia, 4000K, 4000Lm, 119Lm/W lumenia per watti
€364.94 / yksikkö