LUMINATION LBT22A033MM835VQLTWHTE Upotettu Troffer, 26 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 300 Lm, 127 Lm/W Lumen per watti, Lbt | CR9RUR 48TK50

LUMINATION LBT22A033MM835VQLTWHTE Upotettu Troffer, 26 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 300 Lm, 127 Lm/W lumenia per watti, Lbt

Varastossa
Tuote: CR9RUR Malli: LBT22A033MM835VQLTWHTERistiviite: 48TK50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINATION LBT22A033MM835VQLTWHTE Upotettu Troffer, 26 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 300 Lm, 127 Lm/W lumenia per watti, Lbt
€326.03 / yksikkö