LUMINATION LBT22A033MM835VQLTWHTEEL Upotettu Troffer, 26 W Max. Valaisin Watti, 3500K, 3, 300 Lm, 127 Lm/W Lumen per watti | CR9RUQ 48TK52

LUMINATION LBT22A033MM835VQLTWHTEEL Upotettu Troffer, 26 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 300 Lm, 127 Lm/W lumenia per watti

Varastossa
Tuote: CR9RUQ Malli: LBT22A033MM835VQLTWHTEELRistiviite: 48TK52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€876.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINATION LBT22A033MM835VQLTWHTEEL Upotettu Troffer, 26 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 300 Lm, 127 Lm/W lumenia per watti
€876.65 / yksikkö