LUMAPRO 4RNK6 Seinäpakkauksen induktio 80 W 120 V | AD9FTZ

LUMAPRO 4RNK6 Wall Pack Induktio 80 W 120 V

Varastossa
Tuote: AD9FTZ Malli: 4RNK6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€842.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpakkaus
Syvyys16.5 "
Valaisimen tyyppiInduktio
Valaisimen teho80
Korkeus13.25 "
Asumisen viimeistelyArkkitehtoninen pronssipolyesterijauhemaali
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppi80 W IL
Lampun watti80
Lens MaterialBorosilikaattilasi
Valon jakautuminenTyyppi IV
Min. Aloituslämpötila.-40-astetta F
AsennusSuoraan seinälle tai tavallisen 4 ": n liitäntäkoteloon tai johdotettu pintajohdolla 1/2" johdinaukon kautta
Heijastimen materiaaliAnodisoitu alumiini
Jännite120
Leveys10.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.883
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Helppo ripustaa seinäkiinnike tasoituslaitteella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysValaisimen tehoKorkeuslampun tyyppiLampun wattiLeveysHinta
LUMAPRO 4RNK5 -seinäpakkaus induktio 40 W 120 V | AD9FTY 4 ruplaa11.125 "4012 "40 W IL407.88 "€516.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RNK6 Wall Pack Induktio 80 W 120 V
€842.74 / yksikkö