TEMPCO GEM20024 kvartsilämmitin 6.25 kW | AD9KCH 4TDC8

TEMPCO GEM20024 säteilevä kvartsilämmityselementti 6.25 kW

Tuote: AD9KCH Malli: GEM20024Ristiviite: 4TDC8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€749.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäteilevä kvartsi lämmitin
Halkaisija5 / 8 "
kW6.25
Pituus102.375 "
Jännite230
Watts6250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)280.67
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO GEM20024 säteilevä kvartsilämmityselementti 6.25 kW
€749.08 / yksikkö