APPROVED VENDOR Kyynärpää, 45 astetta, sinkitty


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT , Temp. Alue: -20 - 150 astetta F
TyyliMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta (ei alv)
A
1 MPE5
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1"-€40.06
A
1 MPE4
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "-€29.33
A
1 MPE1
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "-€40.19
A
1 MPE8
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F2"-€23.07
A
1 MPE3
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "-€24.48
B
1LBH8
Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "300 psi-
Tarjouspyyntö
C
5P838
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG2"150 psi€25.95
B
1LBH7
Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "300 psi-
Tarjouspyyntö
B
1LBH6
Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "300 psi€11.39
C
5P835
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1"150 psi€8.06
D
2WJ12
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG4"150 psi€167.24
C
5P834
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "150 psi€7.70
C
5P831
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "150 psi€5.76
C
5P833
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "150 psi€4.21
D
2WJ11
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG3"150 psi€64.35
C
5P837
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "150 psi€16.30
C
5P832
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "150 psi€6.35
B
1LBK4
Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG2"300 psi€64.16
C
5P830
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 8 "150 psi€8.69
C
5P836
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "150 psi€12.47
B
1LBK3
Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "300 psi€34.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?