LUMAPRO 4RNK5 -seinäpakkaus induktio 40 W 120 V | AD9FTY

LUMAPRO 4RNK5 Wall Pack Induktio 40 W 120 V

Varastossa
Tuote: AD9FTY Malli: 4RNK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€461.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpakkaus
Syvyys11.125 "
Valaisimen tyyppiInduktio
Valaisimen teho40
Korkeus12 "
Asumisen viimeistelyArkkitehtoninen pronssipolyesterijauhemaali
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppi40 W IL
Lampun watti40
Lens MaterialBorosilikaattilasi
Valon jakautuminenTyyppi IV
Min. Aloituslämpötila.-40-astetta F
AsennusSuoraan seinälle tai tavallisen 4 ": n liitäntäkoteloon tai johdotettu pintajohdolla 1/2" johdinaukon kautta
Heijastimen materiaaliAnodisoitu alumiini
Jännite120
Leveys7.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.662
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisältää turvakaapelin eturungon iskujen estämiseksi uudelleenlähdettäessä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysValaisimen tehoKorkeuslampun tyyppiLampun wattiLeveysHinta
LUMAPRO 4RNK6 Seinäpakkauksen induktio 80 W 120 V | AD9FTZ 4 ruplaa16.5 "8013.25 "80 W IL8010.62 "€765.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RNK5 Wall Pack Induktio 40 W 120 V
€461.99 / yksikkö