Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4LRG5 Led Spotlight Mr16 3000k Lämmin | AD8QCD

LUMAPRO 4LRG5 Led Spotlight Mr16 3000k lämmin

Varastossa
Tuote: AD8QCD Malli: 4LRG5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Spotlight
Ampeeria0.17
Keskimääräinen lampun käyttöikä25,000 hr.
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Säteen kulma60 Tutkinnot
Lampun halkaisija2"
PolttimopesäLasi
LamputekniikkaLED
Värilämpötila.3000K
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Energy Star -yhteensopivaEi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisällä ulkonasisä-
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia55
Lampun halkaisija1.5 "
Lampun muotoMR16
lampun tyyppiHeijastin-MR
LED-vaihto20W INC / 5W CFL
Valon väriLämmin
Lumens55
Maks. Kokonaispituus37.3mm
Lampun kokoMR / JDR
KolmitieEi
Jännite12
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeMaks. KokonaispituusHinta
LUMAPRO 4LRG4 Led Spotlight Mr16 3000k Lämmin | AD8QCC 4LRG4Yhden kosketuksen pistin (BA15s)62.5mm€51.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4LRG5 Led Spotlight Mr16 3000k lämmin
€50.51 / yksikkö