Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4LRG4 Led Spotlight Mr16 3000k Lämmin | AD8QCC

LUMAPRO 4LRG4 Led Spotlight Mr16 3000k lämmin

Varastossa
Tuote: AD8QCC Malli: 4LRG4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Spotlight
Ampeeria0.17
Keskimääräinen lampun käyttöikä25,000 hr.
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Säteen kulma60 Tutkinnot
Lampun halkaisija2"
PolttimopesäLasi
LamputekniikkaLED
Värilämpötila.3000K
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Energy Star -yhteensopivaEi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisällä ulkonasisä-
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia55
Lampun halkaisija1.5 "
Lampun muotoMR16
lampun tyyppiHeijastin-MR
LED-vaihto20W INC / 5W CFL
Valon väriLämmin
Lumens55
Maks. Kokonaispituus62.5mm
Lampun kokoMR / JDR
KolmitieEi
Jännite12
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeMaks. KokonaispituusHinta
LUMAPRO 4LRG5 Led Spotlight Mr16 3000k Lämmin | AD8QCD 4LRG5Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)37.3mm€50.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4LRG4 Led Spotlight Mr16 3000k lämmin
€51.24 / yksikkö