A B ampeeria: 0.17 , Lampun keskimääräinen käyttöikä: 25,000 hr. , Keskimääräinen elinikä: 25,000 hr. , Säteen kulma: 60 Tutkinnot , Polttimokotelo: Lasi , Polttimotekniikka: LED , Värilämpötila: 3000K , Himmennettävä / Ei-himmennettävä: Ei-säädettävien , Energy Star -yhteensopiva: Ei , Suljetuille kalusteille: Ei , Suuri teho: Ei , Sisällä ulkona: sisä- , Sisä-/ulkokäyttö: Indoor Vain , Alkuluumenit: 55 , Lampun halkaisija: 1.5 " , Lampun muoto: MR16 , Lampun tyyppi: Heijastin-MR , LED-korvaus: 20W INC / 5W CFL , Vaalea väri: Lämmin , Lumenit: 55 , Lampun kokonaismuoto: MR / JDR , kolmisuuntainen: Ei , Jännite: 12 , wattia: 2