Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4KGE7 Elektroninen liitäntälaite T5 120 / 277v | AD8HCZ

LUMAPRO 4KGE7 elektroninen liitäntälaite T5 lamput 120/277v

Varastossa
Tuote: AD8HCZ Malli: 4KGE7
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
€108.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.43 ja 2
Liitäntälaite1
Liitäntälaite perheLumaPro
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina117 ja 231
lampun tyyppiT5-lamput
Pituus16.875 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
Lamppujen määrä2, 3 tai 4
Power FactorSuurempi kuin 0.95
Aloitustyyppiohjelmoitu
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 20%
Jännite120/277
Leveys1 5 / 16 "
Johdotuksen tyyppiSarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F50BX-lamppujen määrä (2, 3 tai 4)
    • F54T5-lamppujen määrä (2, 3 tai 4)
    • F55BX-lamppujen määrä (2, 3 tai 4)
    • Erityisominaisuudet: Kaksitasoinen kytkentä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusSyöttö watteinaPituusLamppujen määräHinta
LUMAPRO 4KGG1 elektroninen liitäntälaite T5-lamput 120 / 277v | AD8HDE 4KGG10.19 ja 0.471"529.5 "1 tai 2€50.43
LUMAPRO 4KGG2 elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 120 / 277v | AD8HDF 4KGG20.31 ja 0.731"85 ja 879.5 "1 tai 2€53.68
LUMAPRO 4KGG3 elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 120 / 277v | AD8HDG 4KGG30.23 ja 11"62 ja 1209.5 "1 tai 2€54.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4KGE7 elektroninen liitäntälaite T5 lamput 120/277v
€108.61 / yksikkö